TKG
JB メラミン竹模様長角皿
形状
角皿
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894267
JB-B710YL
イエロー
S
JB-B710YL
28
191
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
45894276
JB-B710BR
ブラウン
S
JB-B710BR
28
191
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
45894285
JB-B733YL
イエロー
M
JB-B733YL
34
231
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
45894294
JB-B733BR
ブラウン
M
JB-B733BR
34
231
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
45894303
JB-B734YL
イエロー
L
JB-B734YL
46
270
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
45894319
JB-B734BR
ブラウン
L
JB-B734BR
46
270
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください