TKG
万能加熱調理電子ボックス おっかんデジタル式
調理と保温がこれ一台で!
一定温度に制御するPTCヒーターでやさしく均一に保温します。
真空パックした食材で低温調理もおこなえます。
防水設計でしっかり洗浄できます。
容量(L)
20(5升)
消費電力(W)
75
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.6
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3(着脱可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×373×256
設定温度(℃)
35~90
TKG品番
9-0165-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894529
-
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください