イノマタ化学
レンジスープカップ
(1件のレビュー)
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質
PP
容量(mL)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×99×65
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45895073
-
アイボリー
9-2446-1003
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
45895055
-
レッド
9-2446-1001
¥
155
取扱い終了
45895064
-
ブラウン
9-2446-1002
¥
155
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください