イノマタ化学
レンジマグカップ
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質
PP
容量(mL)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×79×99
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45895098
-
ブラウン
9-2446-1101
¥
155
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
45895107
-
アイボリー
9-2446-1102
¥
155
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
45895089
-
レッド
9-0000-0000
¥
155
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください