ミルクボトル 90cc 蓋付

ミルクボトル 90cc 蓋付 - 天満紙器

プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。

容量(mL)90材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75口径(Φmm)40内容量1セット(5個)
注意
※耐熱性のない製品でございます。熱を持つものを流し込むのも不可です。
※プリンは熱を持たない冷やし固める方法でのプリンが使用可能でございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45895134GA001GA0019-0248-0601
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45895143GA002GA00029-0248-0701
1,900
取扱い終了
45895159GA003GA00039-0248-0702
1,700
取扱い終了
45895168GA004GA00049-0248-0703
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする