グラスロック スマートメジャーカップ

グラスロック スマートメジャーカップ - グラスロック(GlassLock)
容量(mL)1000容量(L)1材質強化ガラス最小目盛(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×130×130耐熱温度(℃)120TKG品番9-0508-0602内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45898677-
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする