曜日別特売

バーミックス ガストロ

バーミックス ガストロ - チェリーテラス
消費電力(W)300付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー質量(kg)1.1グレー品番M300直径(Φmm)65電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)コード長さ(m)1.7定格時間(分)5TKG品番9-0656-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45899124M300
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする