SURE(石崎電機製作所)
低温調理器
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)
840
材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)
約1.5
品番
TC900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
85×165×270
コード長さ(m)
1.25
適合サイズ
【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)
5~95(0.1単位)
タイマー
5分~99時間(分単位)
TKG品番
9-0712-0201
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899614
TC-900
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください