曜日別特売

おしぼりタオル専用冷温庫 REION

おしぼりタオル専用冷温庫 REION - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION - FSX(旧:藤波タオルサービス)

シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。

庫内容量(L)18消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45900208FACH218SWJホワイトFA-CH218SWJ9-0847-1201
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
45900217FACH218SBJブラックFA-CH218SBJ9-0847-1202
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする