TKG
ピノ ノンスリップトレー 角
(1件のレビュー)
材質
R-PET樹脂/ウレタン塗装(耐熱140℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45900506
33cm
グリーン
33
330×235×16
9-0856-0403
295×205
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45900515
33cm
レッド
33
330×235×16
9-0856-0404
295×205
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
45900524
39cm
グリーン
39
386×292×17
9-0856-0407
350×255
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45900533
39cm
レッド
39
386×292×17
9-0856-0408
350×255
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください