スリーライン
耐熱PPカフェトレイ ウッドグレイン
(1件のレビュー)
品番
TC3120WG
高さ(mm)
H17
短辺(mm)
198
長辺(mm)
307
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0858-0101
食器洗浄機
対応
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×170
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45900549
TC3120WG
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください