耐熱PP長角トレイ(小) ウッドグレイン

耐熱PP長角トレイ(小) ウッドグレイン - スリーライン
(1件のレビュー)
品番TC3525WG高さ(mm)17短辺(mm)247長辺(mm)356耐熱温度(℃)100TKG品番9-0858-0201底内寸法(幅W×奥行D)(mm)320×220内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45900558TC3525WG
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45900558
2021-03-12
用途: ランチの提供
カフェダイニングlittle_mouse飲食業

素材、色とも気に入りましたが、ワンサイズ大きいのが有ると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする