TKG
アーストレイ 中
再生可能な素材を90%使用した高品質のトレーです。
20%が天然樹脂からできています。
材質
木材、樹脂
高さ(mm)
16
短辺(mm)
330
長辺(mm)
430
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×270
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45900585
R063076
ライトウッド
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
45900594
R063110
ビンテージ
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください