曜日別特売

MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーボトル

MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーボトル - エス・シー・テクノ
消費電力(W)540/440ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)質量(kg)約3.7品番PMC3-002BL電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-14TKG品番9-0934-0103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45901468-
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする