エス・シー・テクノ
ブレンダー MC-2000BLSSR用ステンレスボトル用台座
消費電力(W)
770
ボトル容量(mL)
2000(処理量1500)
質量(kg)
6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)
コード長さ(m)
2.15
定格時間(分)
15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
アズワン品番
65-1915-11
TKG品番
9-0934-0306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45901565
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください