曜日別特売

スワン 電動式ブロックアイスシェーバー

スワン 電動式ブロックアイスシェーバー - 池永鉄工

粗さ調節無段階。
盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。
スワン電動式ブロックアイスシェーバー。

型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201内容量1台
注意
※故障の原因となりますので発電器で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45901608SI-180SR
178,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする