mastrad(マストラッド)
シリコンブラシ
材質
ブラシ/シリコン、柄/ステンレス
幅(mm)
40
全長(mm)
260、毛:35
耐熱温度(℃)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45902369
F13001
ブラック
F13001
9-1069-0201
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45902378
F13015
レッド
F13015
9-1069-0202
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
45902387
F13018
グリーン
F13018
9-1069-0203
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください