曜日別特売

アボジワゴン 3段(折りたたみ式)

アボジワゴン 3段(折りたたみ式) - トクヤマアボジワゴン 3段(折りたたみ式) - トクヤマアボジワゴン 3段(折りたたみ式) - トクヤマ
段数3耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレスキャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)内容量1台
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45902886KEA-317KEA-3613×505×958613×200×10609-1231-1001
132,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
45902895KEAM-321KEAM-3763×505×958763×200×10609-1231-1002
147,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
45902904KEAW-325KEAW-3933×505×958933×200×10609-1231-1003
165,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする