トクヤマ
アボジワゴン 2段(折りたたみ式)
段数
2
耐荷重(kg/段)
30
材質
SUS430ステンレス
キャスター
ナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
内容量
1台
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45902913
KEA-2
12
KEA-2
613×505×838
613×200×940
9-1231-1101
¥
99,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
45902929
KEAM-2
15
KEAM-2
763×505×838
763×200×940
9-1231-1102
¥
121,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
45902938
KEAW-2
17
KEAW-2
933×505×838
933×200×940
9-1231-1103
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください