太幸
タイキャリー(ナイロン車)
縦横両方向の連結が可能。
耐荷重(kg)
約200
材質
本体:ポリプロピレン、車輪:ナイロンキャスターΦ75×4
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×390×126
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45902947
TR-75
グレー
9-1244-0601
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
45902956
TR-75
ブラック
9-1244-0602
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
45902965
TR-75
レッド
9-1244-0603
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
45902974
TR-75
グリーン
9-1244-0604
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
45902983
TR-75
ブルー
9-1244-0605
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください