トラスト ラウンドコンテナ

トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]

トラストロゴトラストラウンド。
スクエアコンテナ高品質な材質ポリエチレン(LLDPE)を使用し頑丈で耐久性のある製品です。様々な物を収集・保管・管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。
人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。
4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)。
縁部を強化していますので、耐久性に優れています。
通風構造により袋の交換も簡単にできます。
底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です。

耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-50内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459046631009ホワイト100923340×3909-1403-0102
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
459046791009イエロー100923340×3909-1403-0103
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
459046881009グリーン100923340×3909-1403-0104
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
459046971009レッド100923340×3909-1403-0105
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
459047061009ブルー100923340×3909-1403-0106
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
459047151010グレー101060470×5509-1403-0113
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
459047241010ホワイト101060470×5509-1403-0114
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
459047331010イエロー101060470×5509-1403-0115
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
459047491010グリーン101060470×5509-1403-0116
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
459047581010レッド101060470×5509-1403-0117
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
459047671010ブルー101060470×5509-1403-0118
10,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする