業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ

業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ - ライオンハイジーン
(2件のレビュー)

厨房や介護施設等での手洗いにうれしい「無香料、無着色」タイプです。
殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459051356022871個(550mL)550-
1,050
829
912(税込)
当日出荷
45905144-1個20002
2,500
取扱い終了
代替品有
45905153-1個40004
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45905144-62480794-- キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーン 62480794キレイキレイ泡ハンドソープ プロライオンハイジーン1個(2L)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
45905153-62480785-- キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーン 62480785キレイキレイ泡ハンドソープ プロライオンハイジーン1個(4L)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45905135
2022-07-14
用途: 手洗い
農・林・水産業

キレイキレイ泡にはいつもお世話になってます。このご時世欠かせないですよね。手荒れもせず、良い商品です。

対象商品 : 45905135
2020-04-20
用途: 退室して入室した時、お茶をお出しする直前に手洗いする。
株式会社ビソーコーポレーション

会社のキッチン水回りに置いてあります。
手に入ってよかった!
2月の初めごろのことだったので、届いてからずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする