アスカ商事
ボーダーニットLLサイズ スリッパ
(1件のレビュー)
足が大きめな外国のお客様に。
サイズ(cm)
28.5
材質(表)
無地ニット・ボーダーニット
材質(底部)
PVCレザー
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45905503
-
ネイビー
¥
940
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
45905519
-
グレー
¥
940
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください