ヌーベル
ヌーベル フォンデュバー
いつでもどこでもフォンデュパーティー!
手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。
中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。
材質
スチール
セット内容
フォンデュ鍋、フォーク×18、シャンパンクーラー、ブレッドバスケット×3
質量(kg)
約50
品番
311424
容量(L)
1.8
外径×高さH(Φmm×mm)
730×1110
TKG品番
9-1699-0601
内容量
1個
注意
※燃料は別売です。イージーヒートチェーフィング用燃料EZ-2-1-3をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45907768
311424
¥
372,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください