イシガキ産業
イシガキ 横長ステーキ皿
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45909423
4188
スリム
4188
1350
木台:465×128
371×102×21
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
45909439
4189
-
4189
2450
木台:470×182
368×158×20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
45909448
4190
-
4190
1900
木台:405×181
300×158×15
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください