ここ
COCOpan プレミアムステーキ
(1件のレビュー)
ステーキのカットにあわせた楕円形のフライパンです。
厚さ(mm)
底:2.3
質量(kg)
1.46
品番
c108-001
容量(L)
1.6
底径(Φmm)
245×155
間口×奥行×深さ(mm)
290×160×45
TKG品番
9-1866-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45909527
C108-001
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください