曜日別特売

クリアティーポット LL

クリアティーポット LL - 曙産業
(1件のレビュー)

ガラスのように透明で歪まず丈夫なストレーナー。
抽出具合が見えて、茶葉の交換のタイミングも分りやすいです。

容量(mL)730材質PET(トライタン)(耐熱110℃)間口W×奥行D×高さH(mm)119×168×135内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45913045TW-3733クリアTW-37339-0919-1001
1,800
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
45913054TW-3734ピンクTW-37349-0000-0000
1,800
取扱い終了
45913063TW-3735イエローTW-37359-0000-0000
1,800
取扱い終了
45913079TW-3736ブラウンTW-37369-0000-0000
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45913045
2020-01-08
用途: 給湯室でのお茶入れ
個人のお客様

ガラスのポットが欠けて危ないのでこちらを購入しました。見た目ガラスのようで良いです。
中のフィルターが穴だけなので、お茶を注ぐと茶葉が結構出てきてしまうのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする