台和
プッシュワン
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
大容量タイプで、補充の手間も減り効率アップにつながります。
お酢、ラー油にも使えます。
容量(mL)
140
材質
本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ボタン・パッキン/シリコン樹脂、注ぎ口/ステンレス
仕様
WPU-10
品番
PUT-10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×128
内容量
1個
注意
※エクシオカスタートレーをご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45913133
PU10BR
ブラウン
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
45913149
PU10BK
黒
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください