YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 丸キッチンポット割蓋付
材質
ポリカーボネイト
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.8
内径(Φmm)
140
深さ(mm)
130
TKG品番
9-1987-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45913255
-
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください