YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 薬味入れ スタッキング
材質
メタクリル樹脂
内径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45913289
-
S
0.6
80
9-1987-0401
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
45913298
-
M
0.85
100
9-1987-0402
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
45913307
-
L
1.15
140
9-1987-0403
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください