YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 薬味入れ フック付蓋仕様
材質
ポリカーボネイト
サイズ(cm)
7
容量(L)
0.2
内径(Φmm)
88
深さ(mm)
85
TKG品番
9-1987-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45913343
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください