マイン
樹脂製 カトラリーボックス
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
品番
M44-182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×90×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×75×38
TKG品番
9-1992-1101
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45913569
M44-182
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください