アサヒ(鋳物)
アサヒ ダッカルビ焼肉32
材質
鋳鉄
質量(kg)
5
間口W×奥行D×高さH(mm)
365×320×44
外径×高さH(Φmm×mm)
中央円:220×40
底径(Φmm)
300
TKG品番
9-2134-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45914156
H-270
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください