曜日別特売

ダブルウォールドリンクデザイン

ダブルウォールドリンクデザイン - ボルミオリ・ルイジ

ルイジ・ボルミオリサーミックガラスドリンク&デザインシリーズ。
耐熱ガラス製、ハンドメイドのダブルウォールグラスです。
ホット、コールドドリンクに使用でき、結露がしにくく、保温、保冷性の高い構造です。電子レンジ対応。

品名・タイプショットグラス材質耐熱ガラス対応電子レンジ内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4591503912187/01360113×11012187/019-2244-0301
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4591500512185/0130088×11312185/019-2244-0101
4,000
取扱い終了
4591501412186/0136086×14712186/019-0000-0000
5,000
取扱い終了
4591502312190/0139088×17212190/019-2244-0201
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする