ローヤル物産
マットグレイ オーバルプレート
アンフォラmattgrayマットグレイ。
形状
楕円皿
材質
磁器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45916046
ANF-131
350
240
20
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
45916037
ANF-130
200
150
18
¥
1,800
取扱い終了
45916055
ANF-132
386
260
33
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください