ローヤル物産
ポーラブリッサ オーバルプレート
アンフォラBrisaポーラブリッサ。
形状
楕円皿
材質
磁器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45916229
ANF-048
340
250
30
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
45916213
ANF-046
200
150
18
¥
1,500
取扱い終了
45916238
ANF-047
386
260
33
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください