タカノクリエイト
WOOD ラウンドプレート
(1件のレビュー)
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)
約94
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45917936
-
ナチュラル
13.5
135×35
9-2412-1201
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
45917945
-
ブラウン
13.5
135×35
9-2412-1202
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45917954
-
ダークブラウン
13.5
135×35
9-2412-1203
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
45917963
-
ナチュラル
21
210×35
9-2412-1301
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
45917979
-
ブラウンル
21
210×35
9-2412-1302
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
45917988
-
ダークブラウン
21
210×35
9-2412-1303
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
45917997
-
ナチュラル
24
240×35
9-2412-1401
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
45918006
-
ブラウン
24
240×35
9-2412-1402
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
45918015
-
ダークブラウン
24
240×35
9-2412-1403
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください