台和
メラミン食器 アルパカーナ 白主菜浅皿
メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
色
白
品番
MC34ALW
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×22
TKG品番
9-2425-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45918593
MC-34-ALW
160
22
¥
1,170
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください