台和
メラミン食器 アルパカーナ イエロー小皿
アレルギー食対応食器。
柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
色
イエロー
容量(mL)
230
品番
メーカー品番:YH-570-ALY
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×55
TKG品番
9-2425-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45918758
MC-52-ALY
111
55
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください