曜日別特売

サーマルレジロール中保存タイプ幅80×外径80mm

サーマルレジロール中保存タイプ幅80×外径80mm - TKG
(2件のレビュー)

熱感紙レジロール。

幅(mm)80長さ(m)72外径(Φmm)80芯径(mm)12TKG品番9-2585-0402内容量1袋(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45919257-
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 汚い
サービス業

袋の黒が移っているのか、外側が黒ずんで汚いです。糊残りみたいな跡もあり、開けてそのままは使えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 45919257
2020-06-16
用途: レジロール
飲食業

巻グセやや強め、印字はそれ程キレイではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする