曜日別特売

油性マーカー ピース中字・丸芯

油性マーカー ピース中字・丸芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。描線幅1.5mm~2.0mm。

インク油性商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.5~2.0全長(mm)138軸径(Φmm)12材質(軸)再生PP樹脂、(ペン芯)アクリル質量(g)18.7寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12×21×138線の太さ中字丸芯内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45981444A50E.15
120
取扱い終了
返品不可
45981453A50E.24
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45981453
2021-09-14
用途: 名札記入、ダンポール記入
その他業種

胸ポケットに差して使いますがキャップに引っかけるところがある商品がなかなか無くて。
油性で適度な太さで引っ掛けがあって、、
とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする