曜日別特売

ジェットストリーム替芯 0.7mm

ジェットストリーム替芯 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(19件のレビュー)
インク色ボール径(Φmm)0.7適合ジェットストリーム多色・多機能 SXE3-800-07、SXE4-500-07,SXE3-400-07、SXE3-400A-07、MSXE5-1000-07、MSXE3-800-07、MSXE4-600-07、MSXE3-500-07、MSXE5-2005-07、MSXE3-1005--07-07等寸法(mm)154×50×4質量(g)5.5適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色、ジェットストリーム多機能、ジェットストリーム多色、ピュアモルト多機能、ジェットストリームスタイラス単色入数5本内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45982415SXR80075P.24
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45982415SXR80075P.2415476845SXR8007K5P.24SXR80075P.24 ジェットストリーム替芯 uni(三菱鉛筆) 15476845ジェットストリーム替芯uni(三菱鉛筆)1袋(5本)
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45982415
2023-03-10
用途: 筆記。

ジェットストリームの書き味が一番気に入り、永年愛用しています。インクが先端に溜まることなく、途絶も皆無、優秀です。全サイズの替え芯5本入りを常備してくれるとありがたいのですが。まさか製造打ち切りにならないですよね。

対象商品 : 45982415
2023-04-28
用途: 替芯として

ジェットストリーム書きやすく満足
ただ赤色はなぜか色の出がなめらかでなくとても使いづらい

対象商品 : 45982415
2023-04-10
用途: 仕事の書類作成時に使用

とにかくスムーズ
素晴らしい書き心地
次もリピートします。

対象商品 : 45982415
2023-04-02
用途: ボールペンの詰め替えに
製造業

お気に入りのジェットストリーム、使用頻度が高く減りが早いので、お得用は助かります。

対象商品 : 45982415
2023-02-07
用途: 仕事で使っています。
金融・保険業

常用しているボールペンの替芯です。
仕事に必需品なので購入しましたが、正直に言ってこれだけ購入することはありません。他の商品と共に購入した感じです。

対象商品 : 45982415
2022-11-09
用途: 医療機関での事務仕事
医療・福祉・介護関連業

こちらでジェットストリームを購入。書きやすく、こればかり使うようになり、黒色が出なくなってしまいました。芯を見るとインクが無くなってしまっていたので、慌てて替芯を注文しました。迅速に対応していただき、有難うございました。

対象商品 : 45982415
2022-07-17
用途: 仕事用
製造業

文具メーカー品ですので品質安心です! 0.7mmですので、ボール回り易くて、書味良いです! インク垂れとかは無くて使いやすいです! ボールペン本体2本目使用しています! 長いモデルですので、安心して使用する事が可能です!

対象商品 : 45982415
2022-04-04
用途: 書き物
株式会社東京コンサルタントメンテナンス設計事務所

ジェットストリーム4&1/0.7mmを使用。
あわせて、共栄プラスチックの、A5ソフト下敷きを使用しています。
筆圧が強いので、この組み合わせだと非常にスラスラと書くことが出来て気持ち良いです。
ジェットストリームの1.0mm(1色単品)タイプと使い分けています。
インクの出も良く、すぐインク切れになりますが〇です。
ただ、インク切れになる前は書いた文字のインクが薄くなるので、濃いまま切れるともっと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする