曜日別特売

CJK NEXES H1 シリンダー付間仕切錠 丸座

CJK NEXES H1  シリンダー付間仕切錠 丸座 - 長沢製作所

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

錠前シリンダー付間仕切錠種別丸座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45924708CJS-H12H-WBWB(ホワイトブロンズ)メッキ
13,730
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924683CJS-H12H-CSCS(シャンパンシルバー)塗装
9,600
取扱い終了
返品不可
45924699CJS-H12H-BMBM(マットブラック)塗装
9,600
取扱い終了
返品不可
45924717CJS-H12H-BWBWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
12,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする