長沢製作所
CJK NEXES H1 間仕切錠 丸座
NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
錠前
間仕切錠
種別
丸座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924744
CJS-H11H-WB
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924726
CJS-H11H-CS
CS(シャンパンシルバー)塗装
¥
6,460
取扱い終了
返品不可
45924735
CJS-H11H-BM
BM(マットブラック)塗装
¥
6,460
取扱い終了
返品不可
45924753
CJS-H11H-BW
BWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
45924769
CJS-H11K-CS
CS(シャンパンシルバー)塗装
¥
5,390
取扱い終了
返品不可
45924778
CJS-H11K-BM
BM(マットブラック)塗装
¥
5,390
取扱い終了
返品不可
45924787
CJS-H11K-WB
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
¥
5,920
取扱い終了
返品不可
45924796
CJS-H11K-BW
BWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください