長沢製作所
CJK NEXES H2 シリンダー付間仕切錠 丸座
NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
錠前
シリンダー付間仕切錠
種別
丸座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45925024
CJS-H22H-WB
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
¥
13,730
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45925006
CJS-H22H-CS
CS(シャンパンシルバー)塗装
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
45925015
CJS-H22H-BM
BM(マットブラック)塗装
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
45925033
CJS-H22H-BW
BWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
¥
12,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください