曜日別特売

GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座

GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座 - 長沢製作所GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座 - 長沢製作所GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座 - 長沢製作所

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別小判座錠前シリンダー付間仕切錠錠ドア厚(mm)30~36バックセット(mm)51内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45927203TXS-1H22-MUMアンバー塗装
13,220
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
45927194TXS-1H22-WBホワイトブロンズメッキ
13,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45927194TXS-1H22-WB31902764TXS-1H22-WBTXS-1H22-WB GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 31902764GM シリンダー付間仕切錠長沢製作所1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする