長沢製作所
GM 1H シリンダー付間仕切錠 小判座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
小判座
錠前
シリンダー付間仕切錠錠
ドア厚(mm)
30~36
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927219
TXS-1H22-GT
チタンゴールドメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927228
TXS-1H22-WB
ホワイトブロンズメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927237
TXS-1H22-MU
Mアンバー塗装
¥
13,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927246
TXS-1H22-SB
ソフトブラックメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927255
TXS-1H22-GT
チタンゴールドメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927264
TXS-1H22-WB
ホワイトブロンズメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927273
TXS-1H22-MU
Mアンバー塗装
¥
13,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927289
TXS-1H22-SB
ソフトブラックメッキ
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください