曜日別特売

GM 1H 間仕切錠 小判座

GM 1H 間仕切錠 小判座 - 長沢製作所GM 1H 間仕切錠 小判座 - 長沢製作所

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

錠前間仕切錠種別小判座ドア厚(mm)30~36内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45927298TXS-1H12-MU51Mアンバー塗装
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927307TXS-1H12-SB51ソフトブラックメッキ
9,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927316TXS-1H12-GT60チタンゴールドメッキ
9,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927325TXS-1H12-WB60ホワイトブロンズメッキ
9,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927334TXS-1H12-MU60Mアンバー塗装
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927343TXS-1H12-SB60ソフトブラックメッキ
9,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする