長沢製作所
GM 1H 空錠 丸座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前
空錠
種別
丸座
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927359
TXS-1H01-MU
51
Mアンバー塗装
¥
6,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
45927368
TXS-1H01-GT
60
チタンゴールドメッキ
¥
7,020
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
45927377
TXS-1H01-WB
60
ホワイトブロンズメッキ
¥
7,020
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45927386
TXS-1H01-MU
60
Mアンバー塗装
¥
6,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45927395
TXS-1H01-SB
60
ソフトブラックメッキ
¥
7,020
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください