長沢製作所
GM 1H 戸襖錠 丸座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
丸座
種類
屋内用
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927456
TXS-1HA1R-GT
51
チタンゴールドメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927465
TXS-1HA1R-WB
51
ホワイトブロンズメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927474
TXS-1HA1R-MU
51
Mアンバー塗装
¥
8,840
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927483
TXS-1HA1R-SB
51
ソフトブラックメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927508
TXS-1HA1L-WB
51
ホワイトブロンズメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927517
TXS-1HA1L-MU
51
Mアンバー塗装
¥
8,840
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927526
TXS-1HA1L-SB
51
ソフトブラックメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927535
TXS-1HA1R-GT
60
チタンゴールドメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45927544
TXS-1HA1R-WB
60
ホワイトブロンズメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927553
TXS-1HA1R-MU
60
Mアンバー塗装
¥
8,840
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927569
TXS-1HA1R-SB
60
ソフトブラックメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927578
TXS-1HA1L-GT
60
チタンゴールドメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45927587
TXS-1HA1L-WB
60
ホワイトブロンズメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927596
TXS-1HA1L-MU
60
Mアンバー塗装
¥
8,840
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927605
TXS-1HA1L-SB
60
ソフトブラックメッキ
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927499
TXS-1HA1L-GT
51
チタンゴールドメッキ
¥
5,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください